Cuscinetto a rulli conici FAG 30208-XL, Diametro esterno: 80 mm | Diametro interno: 40 mm | Larghezza: 18 mm
Cuscinetto a rulli conici
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
FAG:30208-XL
Rubix:170000000517726
Produttore:0858789870000
EAN:4054369247763


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 80 mm |
| Larghezza | 18 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0858789870000-CUSCINETTO A RULLI CONICI 30208-XL
Cuscinetti a rulli conici 302, dimensioni principali secondo DIN ISO 355 / DIN 720, smontabile, messo in posizione o accoppiato
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 80 mm |
| Larghezza | 18 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 302 |
| Gabbia | acciaio |
| Regime limite | 11600 rpm |
| Larghezza totale del cuscinetto | 19,75 mm |
| Norma | DIN 720 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 67000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 77000 N |
| Codice doganale | 84822000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 16,47 IVA esclusa
/ Unità
€ 20,09 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore