Cuscinetto a rulli conici FAG 32311-B>A, Diametro esterno: 120 mm | Diametro interno: 55 mm | Larghezza: 35 mm
Cuscinetto a rulli conici
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:32311-B>A
Rubix:999211227088747
Produttore:0956425950000
EAN:4064327198273


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 55 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 120 mm |
| Larghezza | 35 mm |
Dettagli del prodotto : 0956425950000-CUSCINETTO A RULLI CONICI 32311-B>A
Tapered roller bearings 323, main dimensions to DIN ISO 355 / DIN 720, separable, adjusted or in pairs
Cuscinetti a rulli conici 323, dimensioni principali secondo DIN ISO 355 / DIN 720, smontabile, messo in posizione o accoppiato
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 55 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 120 mm |
| Larghezza | 35 mm |
| Peso | 2,466 kg |
| Serie | 32311-b |
| Gabbia | acciaio |
| Regime di riferimento | 4450 rpm |
| Regime limite | 5900 rpm |
| Larghezza totale del cuscinetto | 45,5 mm |
| Norma | DIN ISO 355; DIN 720; ISO 10317; ISO 355 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 265000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 194000 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 95,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 115,90 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore