Cuscinetto a rulli conici Timken 33205, Diametro esterno: 52 mm | Diametro interno: 25 mm | Larghezza: 19.25 mm

Cuscinetto a rulli conici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Timken:33205
Rubix:999200400087871
Produttore:100033144
EAN:0053893260327
METRIC TAPERED ROLLER BEARING 33205

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza19,25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : METRIC TAPERED ROLLER BEARING 33205


Grazie alla capacità di gestire carichi radiali e assiali, i cuscinetti a rulli conici ad alte prestazioni Timken® sono progettati per garantire la massima durata negli spazi più compatti.

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)60,452x60,452x26,924 mm
Peso imballaggio218,2 g
Diametro interno25 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza19,25 mm
Gioco dei cuscinetticn
Codice doganale84822000
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.