Cuscinetto a rulli conici FAG 32205-XL, Diametro esterno: 52 mm | Diametro interno: 25 mm | Larghezza: 18 mm

Cuscinetto a rulli conici

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Rif. sostituito:32205-XL
FAG:32205-XL
Rubix:170000000977946
Produttore:0929893220000
EAN:4054371077129
0929893220000-CUSCINETTO A RULLI CONICI 32205-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza18 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0929893220000-CUSCINETTO A RULLI CONICI 32205-XL


Cuscinetti a rulli conici 322, dimensioni principali secondo DIN ISO 355 / DIN 720, smontabile, messo in posizione o accoppiato

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno25 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza18 mm
Gioco dei cuscinetticn
Serie322
Gabbiaacciaio
Regime limite17500 rpm
Larghezza totale del cuscinetto19,25 mm
NormaDIN 720
Carico statico di base, radiale - C0r45000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr50000 N
Codice doganale84822000
€ 13,13 IVA esclusa
/ Unità
€ 16,02 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.