Cuscinetto a rulli conici FAG 32316-B, Diametro esterno: 170 mm | Diametro interno: 80 mm | Larghezza: 48 mm

Cuscinetto a rulli conici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:32316-B
Rubix:160000000379109
Produttore:0167131170000
EAN:4012801049221
0167131170000-CUSCINETTO A RULLI CONICI 32316-B

Riepilogo info tecniche

Diametro interno80 mm
Diametro esterno170 mm
Larghezza48 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167131170000-CUSCINETTO A RULLI CONICI 32316-B


Cuscinetti a rulli conici 323, dimensioni principali secondo DIN ISO 355 / DIN 720, smontabile, messo in posizione o accoppiato

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)63,7x170x170 mm
Peso6740 g
Diametro interno80 mm
Diametro esterno170 mm
Larghezza48 mm
Gioco dei cuscinetticn
Serie323..-b
Regime di riferimento3250 rpm
Regime limite4100 rpm
Larghezza totale del cuscinetto61,5 mm
Carico statico di base, radiale - C0r510000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr355000 N
Codice doganale84822000
248,32 IVA esclusa
/ Unità
302,96 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.