Cuscinetto a rulli conici NSK 32211J, Diametro esterno: 100 mm | Diametro interno: 55 mm | Larghezza: 26.75 mm

Cuscinetto a rulli conici 322

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

NSK:32211J
Rubix:999180300058412
Produttore:32211J N
EAN:00029176022654
CUSCINETTO 32211J

Riepilogo info tecniche

Diametro interno55 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza26,75 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO 32211J


Suffisso "J": Diametro della pista dell'anello esterno piccolo, angolo di contatto e larghezza dell'anello esterno secondo ISO 355.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso850 g
Diametro interno55 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza26,75 mm
Gioco dei cuscinetticn
Codice doganale84822000
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.