Cuscinetto a rulli conici SKF 32936, Diametro esterno: 250 mm | Diametro interno: 180 mm | Larghezza: 47.93 mm

Cuscinetti a rulli conici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:32936
Rubix:160000000363059
Produttore:38104
EAN:7316577006219
CUSCINETTO A RULLI CONICI 32936

Riepilogo info tecniche

Diametro interno180 mm
Diametro esterno250 mm
Larghezza47,93 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLI CONICI 32936


Cuscinetti a rulli conici radiali a una corona - standard metrico
I cuscinetti a una corona di rulli conici sono stati sviluppati per sopportare carichi radiali e assiali combinati e assicurare bassi livelli di attrito in funzionamento. L'anello interno, con rulli e gabbia, si può montare separatamente dall'anello esterno. Questi componenti scomponibili e intercambiabili semplificano le attività di montaggio, smontaggio e manutenzione. Montando un cuscinetto a una corona di rulli conici contro un altro e applicando un precarico si può ottenere una disposizione di cuscinetti rigida.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)47,93x250x250 mm
Peso6523 g
Diametro interno180 mm
Diametro esterno250 mm
Larghezza47,93 mm
Gioco dei cuscinetticn
Serie329
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento1900 rpm
Regime limite2200 rpm
Larghezza totale del cuscinetto45 mm
Carico statico di base, radiale - C0r735 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr435 N
Paese d'originePL
Codice doganale84822000
€ 557,30 IVA esclusa
/ Unità
€ 679,91 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.