Cuscinetto a rulli conici SKF 32218, Diametro esterno: 160 mm | Diametro interno: 90 mm | Larghezza: 42.5 mm

Cuscinetti a rulli conici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:32218
Rubix:999190200022956
CUSCINETTO A RULLI CONICI 32218

Riepilogo info tecniche

Diametro interno90 mm
Diametro esterno160 mm
Larghezza42,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLI CONICI 32218


I cuscinetti a rulli conici hanno piste interne ed esterne coniche e rulli conici. Sono progettati per sopportare carichi combinati, ossia carichi radiali e assiali che agiscono simultaneamente. Le linee di proiezione delle piste di rotolamento si incontrano in un punto comune sull'asse del cuscinetto, per garantire un'azione di rotolamento reale e quindi momenti di attrito ridotti durante il funzionamento. La capacità di carico assiale dei cuscinetti a rulli conici aumenta con l'aumentare dell'angolo di contatto α. La dimensione dell'angolo di contatto, che di solito è compresa tra 10° e 30°, è correlata al fattore di calcolo e: maggiore è il valore di e, maggiore è l'angolo di contatto.
I cuscinetti a una corona di rulli conici sono stati sviluppati per sopportare carichi radiali e assiali combinati e assicurare bassi livelli di attrito in funzionamento. L'anello interno, con rulli e gabbia, si può montare separatamente dall'anello esterno. Questi componenti scomponibili e intercambiabili semplificano le attività di montaggio, smontaggio e manutenzione. Montando un cuscinetto a una corona di rulli conici contro un altro e applicando un precarico si può ottenere una disposizione di cuscinetti rigida.

Punti di forza

- Elevata capacità di carico radiale e assiale
- Accoglie carichi assiali in una direzione
- Basso attrito e lunga durata
- Componenti separabili e intercambiabili

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno90 mm
Diametro esterno160 mm
Larghezza42,5 mm
Gioco dei cuscinetticn
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento3400 rpm
Regime limite4000 rpm
Larghezza totale del cuscinetto42,5 mm
Carico statico di base, radiale - C0r340000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr309000 N
€ 90,07 IVA esclusa
/ Unità
€ 109,88 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.