Cuscinetto a rulli conici SKF 32040 X, Diametro esterno: 310 mm | Diametro interno: 200 mm | Larghezza: 73.11 mm

Cuscinetti a rulli conici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:32040 X
Rubix:160000000362916
Produttore:37795
EAN:7316577005816
CUSCINETTO A RULLI CONICI 32040 X

Riepilogo info tecniche

Diametro interno200 mm
Diametro esterno310 mm
Larghezza73,11 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLI CONICI 32040 X


Cuscinetti a rulli conici radiali a una corona - standard metrico N/A
I cuscinetti a una corona di rulli conici sono stati sviluppati per sopportare carichi radiali e assiali combinati e assicurare bassi livelli di attrito in funzionamento. L'anello interno, con rulli e gabbia, si può montare separatamente dall'anello esterno. Questi componenti scomponibili e intercambiabili semplificano le attività di montaggio, smontaggio e manutenzione. Montando un cuscinetto a una corona di rulli conici contro un altro e applicando un precarico si può ottenere una disposizione di cuscinetti rigida.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)73,11x310x310 mm
Peso18593 g
Diametro interno200 mm
Diametro esterno310 mm
Larghezza73,11 mm
Gioco dei cuscinetticn
Serie320x
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento1400 rpm
Regime limite1900 rpm
Larghezza totale del cuscinetto70 mm
Carico statico di base, radiale - C0r1370 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr800 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84822000
€ 1353,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 1651,64 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.