Cuscinetto a rulli conici FAG 32307-B>A, Diametro esterno: 80 mm | Diametro interno: 35 mm | Larghezza: 25 mm
Cuscinetto a rulli conici
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:32307-B>A
Rubix:999211227088737
Produttore:0956420720000
EAN:4054372931352


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 80 mm |
| Larghezza | 25 mm |
Dettagli del prodotto : 0956420720000-CUSCINETTO A RULLI CONICI 32307-B>A
Tapered roller bearings 323, main dimensions to DIN ISO 355 / DIN 720, separable, adjusted or in pairs
Cuscinetti a rulli conici 323, dimensioni principali secondo DIN ISO 355 / DIN 720, smontabile, messo in posizione o accoppiato
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 80 mm |
| Larghezza | 25 mm |
| Peso | 0,805 kg |
| Serie | 32307-b>a |
| Materiale | acciaio |
| Gabbia | acciaio |
| Regime di riferimento | 6400 rpm |
| Regime limite | 9100 rpm |
| Larghezza totale del cuscinetto | 32,75 mm |
| Norma | DIN ISO 355; DIN 720 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 116000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 95000 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 44,96 IVA esclusa
/ Unità
€ 54,86 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione