Cuscinetto a rulli conici SKF HM 88649/2/QCL7C, Diametro esterno: 72.233 mm | Diametro interno: 34.925 mm | Larghezza: 26.88 mm
Cuscinetti a rulli conici
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:HM 88649/2/QCL7C
Rubix:170000000481657
Produttore:48941
EAN:7316571149158


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 34,925 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 72,233 mm |
| Larghezza | 26,88 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLI CONICI HM 88649/2/QCL7C
I coni (anello interno con rulli e gabbia) dei cuscinetti a rulli conici, in dimensioni in pollici, sono stati concepiti per essere combinati con coppe (anello esterno) della stessa serie. Insieme formano un cuscinetto completo in grado di sopportare carichi radiali e assiali combinati e che assicura basso attrito in funzionamento. Montando un cuscinetto a una corona di rulli conici contro un altro e applicando un precarico si può ottenere una disposizione di cuscinetti rigida.
Punti di forza
- Can be combined with cups from the same series
- High radial and axial load carrying capacity
- Accommodate axial loads in one direction
- Low friction and long service life
- High radial and axial load carrying capacity
- Accommodate axial loads in one direction
- Low friction and long service life
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 25,4x72,23x72,23 mm |
|---|---|
| Peso | 315 g |
| Diametro interno | 34,925 mm |
| Diametro esterno | 72,233 mm |
| Larghezza | 26,88 mm |
| Peso | 0,5 kg |
| Serie | hm |
| Materiale | acciaio |
| Gabbia | acciaio |
| Regime di riferimento | 6700 rpm |
| Regime limite | 10000 rpm |
| Larghezza totale del cuscinetto | 25,4 mm |
| Norma | TOLLERANZE: NORMAL E CL7C, CLN (DEVIAZIONE LARGHEZZA CON CL). |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 90 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 67,1 N |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84822000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione