Cuscinetto a rulli conici NSK 30308J, Diametro esterno: 90 mm | Diametro interno: 40 mm | Larghezza: 25.25 mm

Cuscinetto a rulli conici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

NSK:30308J
Rubix:999180300058396
Produttore:30308J N
EAN:00029176022210
CUSCINETTO 30308J

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza25,25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO 30308J


I cuscinetti a rulli conici NSK sono in grado di supportare elevati carichi radiali e assiali in una direzione. Sono disponibili nelle versioni a due e a quattro corone per supportare carichi assiali in entrambe le direzioni. Questi cuscinetti possono essere montati in applicazioni con ambienti di lavoro particolari, con gabbie per impieghi gravosi disponibili in un'ampia gamma di materiali avanzati.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno40 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza25,25 mm
Gioco dei cuscinetticn
Codice doganale84822000
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.