Cuscinetto a rulli conici FAG 31314-XL, Diametro esterno: 150 mm | Diametro interno: 70 mm | Larghezza: 35 mm

Cuscinetto a rulli conici

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

FAG:31314-XL
Rubix:170000000004639
Produttore:0867476900000
EAN:4064328630307
0867476900000-CUSCINETTO A RULLI CONICI 31314-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno70 mm
Diametro esterno150 mm
Larghezza35 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0867476900000-CUSCINETTO A RULLI CONICI 31314-XL


Cuscinetti a rulli conici 313, dimensioni principali secondo DIN ISO 355 / DIN 720, smontabile, messo in posizione o accoppiato

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno70 mm
Diametro esterno150 mm
Larghezza35 mm
Gioco dei cuscinetticn
Serie313
Gabbiaacciaio
Regime limite5700 rpm
Larghezza totale del cuscinetto38 mm
NormaDIN 720
Carico statico di base, radiale - C0r219000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr232000 N
Codice doganale84822000
109,67 IVA esclusa
/ Unità
133,80 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.