Cuscinetto a rulli conici FAG 30322-XL, Diametro esterno: 240 mm | Diametro interno: 110 mm | Larghezza: 42 mm
Cuscinetto a rulli conici
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Rif. sostituito:30322-A
FAG:30322-XL
Rubix:170000000516971
Produttore:0770859810000
EAN:4047643057042


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 110 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 240 mm |
| Larghezza | 42 mm |
Dettagli del prodotto : 0770859810000-CUSCINETTO A RULLI CONICI 30322-XL
Cuscinetti a rulli conici 303, dimensioni principali secondo DIN ISO 355 / DIN 720, smontabile, messo in posizione o accoppiato
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 12200 g |
|---|---|
| Diametro interno | 110 mm |
| Diametro esterno | 240 mm |
| Larghezza | 42 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 303 |
| Gabbia | acciaio |
| Regime limite | 3700 rpm |
| Larghezza totale del cuscinetto | 54,5 mm |
| Norma | DIN 720 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 600000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 570000 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 575,14 IVA esclusa
/ Unità
€ 701,67 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione