Cuscinetto a rulli conici Timken M86649/M86610, Diametro esterno: 64.292 mm | Diametro interno: 30.163 mm | Larghezza: 21.433 mm
Assembly
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Timken:M86649/M86610
Rubix:999200400100693
Produttore:100089067
EAN:0053893658902




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 30,163 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 64,292 mm |
| Larghezza | 21,433 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : TAPERED ROLLER BEARING ASSEMBLY M86649/M86610
Timken è il riconosciuto leader mondiale nei cuscinetti a rulli conici con l'offerta più ampia sul mercato. Questo è il tipo base e il più largamente utilizzato di cuscinetto a rulli conici. È composto dall'insieme dell'anello interno e dall'anello esterno. Viene solitamente montato come uno di una coppia contrapposta. Durante l'assemblaggio dell'apparecchiatura, i cuscinetti a una corona possono essere 'regolati' alla luce richiesta (gioco assiale) o alla condizione di precarico per ottimizzare le prestazioni.
Punti di forza
I cuscinetti a rulli conici a una corona hanno un allineamento positivo dei rulli che garantisce un vero moto di rotolamento e genera una 'forza di assestamento' che spinge il rullo contro la nervatura maggiore del cono. Questa forza di assestamento impedisce ai rulli di inclinarsi fuori dall'apice, mantenendoli così allineati positivamente e posizionati contro la nervatura maggiore del cono.
Applicazioni
Ruote anteriori dei veicoli; Configurazioni di differenziale e pignone; Rulli per nastri trasportatori; Mandrini di macchine utensili; Ruote dei rimorchi
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 73x28x73 mm |
|---|---|
| Peso | 340 g |
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 73x28x73 mm |
| Peso imballaggio | 340 g |
| Diametro interno | 30,163 mm |
| Diametro esterno | 64,292 mm |
| Larghezza | 21,433 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Peso | 0,3 kg |
| Serie | m86600 |
| Materiale | acciaio stampato (gabbia) |
| Gabbia | acciaio |
| Larghezza totale del cuscinetto | 21,433 mm |
| Norma | ISO |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 71700 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 60200 N |
| Codice doganale | 84829900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione