Cuscinetto a rulli conici Timken 32312-90KA4, Diametro esterno: 130 mm | Diametro interno: 60 mm | Larghezza: 48.5 mm

Cuscinetti a rulli conici serie 323

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Timken:32312-90KA4
Rubix:999200400087724
Produttore:101752497
METRIC TAPERED ROLLER BEARING 32312

Riepilogo info tecniche

Diametro interno60 mm
Diametro esterno130 mm
Larghezza48,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : METRIC TAPERED ROLLER BEARING 32312


Montati a coppie, in opposizione, per resistere alle spinte assiali in entrambe le direzioni. Gli anelli separabili facilitano il montaggio.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno60 mm
Diametro esterno130 mm
Larghezza48,5 mm
Gioco dei cuscinetticn

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.