Cuscinetto a rulli conici SKF 32309, Diametro esterno: 100 mm | Diametro interno: 45 mm | Larghezza: 38.25 mm

Cuscinetti a rulli conici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:32309
Rubix:999190200022965
EAN:7316577563095
CUSCINETTO A RULLI CONICI 32309

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza38,25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLI CONICI 32309


I cuscinetti a una corona di rulli conici sono stati sviluppati per sopportare carichi radiali e assiali combinati e assicurare bassi livelli di attrito in funzionamento. L'anello interno, con rulli e gabbia, si può montare separatamente dall'anello esterno. Questi componenti scomponibili e intercambiabili semplificano le attività di montaggio, smontaggio e manutenzione. Montando un cuscinetto a una corona di rulli conici contro un altro e applicando un precarico si può ottenere una disposizione di cuscinetti rigida.

Punti di forza

- High radial and axial load carrying capacity
- Accommodate axial loads in one direction
- Low friction and long service life
- Separable and interchangeable components

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno45 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza38,25 mm
Gioco dei cuscinetticn
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento5300 rpm
Regime limite7000 rpm
Larghezza totale del cuscinetto38,25 mm
Carico statico di base, radiale - C0r170000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr173000 N
33,14 IVA esclusa
/ Unità
40,43 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.