Cuscinetto a rulli conici FAG 32310-A>A, Diametro esterno: 110 mm | Diametro interno: 50 mm | Larghezza: 33 mm

Cuscinetto a rulli conici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Rif. sostituito:32310-A
FAG:32310-A>A
Rubix:999211227088743
Produttore:0956425440000
EAN:4064327120663
0956425440000-CUSCINETTO A RULLI CONICI 32310-A>A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza33 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0956425440000-CUSCINETTO A RULLI CONICI 32310-A>A


Tapered roller bearings 323, main dimensions to DIN ISO 355 / DIN 720, separable, adjusted or in pairs
Cuscinetti a rulli conici 323, dimensioni principali secondo DIN ISO 355 / DIN 720, smontabile, messo in posizione o accoppiato

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno50 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza33 mm
Gioco dei cuscinetticn
Serie323..-a
Regime di riferimento4550 rpm
Regime limite6600 rpm
Larghezza totale del cuscinetto42,25 mm
Carico statico di base, radiale - C0r237000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr187000 N
€ 44,95 IVA esclusa
/ Unità
€ 54,84 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.