Cuscinetto a rulli conici Timken 522A, Diametro esterno: 100.038 mm | Diametro interno: 50 mm | Larghezza: 31.75 mm

Fila singola - Coppa

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Timken:522A
Rubix:999200400090654
Produttore:100029405
EAN:0053893049588
TAPERED ROLLER BEARINGS CUP 522A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Diametro esterno100,038 mm
Larghezza31,75 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : TAPERED ROLLER BEARINGS CUP 522A


Grazie alla capacità di gestire carichi radiali e assiali, i componenti dei cuscinetti a rulli conici Timken® ad alte prestazioni sono progettati per offrire la massima durata nello spazio più compatto.

Punti di forza

Entrambi gli anelli devono essere sostituiti contemporaneamente per massimizzare l'affidabilità e la durata.

Applicazioni

Ruote anteriori di veicoli / Configurazioni di differenziali e pignoni / Rulli trasportatori / Mandrini di macchine utensili / Ruote per rimorchi

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)116,0x116,0x39,7 mm
Peso imballaggio450,4 g
Diametro interno50 mm
Diametro esterno100,038 mm
Larghezza31,75 mm
Gioco dei cuscinetticn
Peso1,3 kg
Seriets
Larghezza totale del cuscinetto39,688 mm
Carico statico di base, radiale - C0r191000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr165000 N
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.