Cuscinetto a rulli conici SKF 32234, Diametro esterno: 310 mm | Diametro interno: 170 mm | Larghezza: 91 mm

Cuscinetti a rulli conici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:32234
Rubix:999190200022307
EAN:7316577476012
CUSCINETTO A RULLI CONICI 32234

Riepilogo info tecniche

Diametro interno170 mm
Diametro esterno310 mm
Larghezza91 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLI CONICI 32234


Tapered roller bearings have tapered inner and outer ring raceways as well as tapered rollers. They are designed to accommodate combined loads, i.e. simultaneously acting radial and axial loads. The projection lines of the raceways meet at a common point on the bearing axis to provide a true rolling action and therefore low frictional moments during operation. The axial load carrying capacity of tapered roller bearings increases with increasing contact angle α. The size of the contact angle, which is usually between 10° and 30°, is related to the calculation factor e: the larger the value of e, the larger the contact angle.
I cuscinetti a una corona di rulli conici sono stati sviluppati per sopportare carichi radiali e assiali combinati e assicurare bassi livelli di attrito in funzionamento. L'anello interno, con rulli e gabbia, si può montare separatamente dall'anello esterno. Questi componenti scomponibili e intercambiabili semplificano le attività di montaggio, smontaggio e manutenzione. Montando un cuscinetto a una corona di rulli conici contro un altro e applicando un precarico si può ottenere una disposizione di cuscinetti rigida.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno170 mm
Diametro esterno310 mm
Larghezza91 mm
Gioco dei cuscinetticn
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento1500 rpm
Regime limite2000 rpm
Larghezza totale del cuscinetto91 mm
Carico statico di base, radiale - C0r1630000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr1075000 N
€ 2102,22 IVA esclusa
/ Unità
€ 2564,71 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.