Cuscinetto a rulli conici SKF 32004 X/Q, Diametro esterno: 42 mm | Diametro interno: 20 mm | Larghezza: 15.8 mm
Cuscinetti a rulli conici
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:32004 X/Q
Rubix:160000000362877
Produttore:32004 X/Q
EAN:07316570842166




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 42 mm |
| Larghezza | 15,8 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLI CONICI 32004 X/Q
I cuscinetti a rulli conici hanno piste interne ed esterne coniche e rulli conici. Sono progettati per sopportare carichi combinati, cioè carichi radiali e assiali che agiscono simultaneamente. Le linee di proiezione delle piste di rotolamento si incontrano in un punto comune sull'asse del cuscinetto per garantire un'azione di rotolamento reale e quindi bassi momenti di attrito durante il funzionamento. La capacità di carico assiale dei cuscinetti a rulli conici aumenta con l'aumentare dell'angolo di contatto α. La dimensione dell'angolo di contatto, che di solito è compresa tra 10° e 30°, è legata al fattore di calcolo e: maggiore è il valore di e, maggiore è l'angolo di contatto.
Punti di forza
- Elevata capacità di carico radiale e assiale
- Accolgono carichi assiali in una direzione
- Basso attrito e lunga durata
- Componenti separabili e intercambiabili
- Accolgono carichi assiali in una direzione
- Basso attrito e lunga durata
- Componenti separabili e intercambiabili
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 42 mm |
| Larghezza | 15,8 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Materiale | acciaio per cuscinetti |
| Regime di riferimento | 12000 rpm |
| Regime limite | 16000 rpm |
| Larghezza totale del cuscinetto | 15 mm |
| Codice doganale | 84822000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione