Cuscinetto a rulli conici SKF 32052 X, Diametro esterno: 400 mm | Diametro interno: 260 mm | Larghezza: 91.22 mm

Cuscinetti a rulli conici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:32052 X
Rubix:160000000362919
Produttore:37825
EAN:7316577022561
CUSCINETTO A RULLI CONICI 32052 X

Riepilogo info tecniche

Diametro interno260 mm
Diametro esterno400 mm
Larghezza91,22 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLI CONICI 32052 X


Cuscinetti a rulli conici radiali a una corona - standard metrico N/A
I cuscinetti a una corona di rulli conici sono stati sviluppati per sopportare carichi radiali e assiali combinati e assicurare bassi livelli di attrito in funzionamento. L'anello interno, con rulli e gabbia, si può montare separatamente dall'anello esterno. Questi componenti scomponibili e intercambiabili semplificano le attività di montaggio, smontaggio e manutenzione. Montando un cuscinetto a una corona di rulli conici contro un altro e applicando un precarico si può ottenere una disposizione di cuscinetti rigida.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)87x400x400 mm
Peso38169 g
Diametro interno260 mm
Diametro esterno400 mm
Larghezza91,22 mm
Gioco dei cuscinetticn
Serie320x
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento1100 rpm
Regime limite1400 rpm
Larghezza totale del cuscinetto87 mm
Carico statico di base, radiale - C0r2200 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr1241 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84822000
3169,44 IVA esclusa
/ Unità
3866,72 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.