Cuscinetto a rulli conici Timken 466S, Diametro esterno: 107.95 mm | Diametro interno: 55.563 mm | Larghezza: 29.317 mm

Cuscinetto a rulli conici

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Timken:466S
Rubix:999200400090028
Produttore:100052211
EAN:0053893037370
TAPERED ROLLER BEARING CONE 466S

Riepilogo info tecniche

Diametro interno55,563 mm
Diametro esterno107,95 mm
Larghezza29,317 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : TAPERED ROLLER BEARING CONE 466S


I cuscinetti a rulli conici a fila singola sono i più basilari e ampiamente utilizzati e sono costituiti da un gruppo cono e una coppa. Timken ha brevettato il primo nel 1898 e oggi offre la più ampia varietà al mondo di misure in pollici e metriche. Questo è il tipo di cuscinetto a rulli conico più basilare e più utilizzato. È costituito da due parti principali separabili: il gruppo anello interno e l‘anello esterno. In genere è montato in coppie opposte su un albero.
Questo cono dovrà essere acquistato con una coppa corrispondente.

Punti di forza

Cono singolo. La gabbia in acciaio pressato monopezzo trattiene i rulli sul cono e li distanzia in modo uniforme. Sono disponibili anche gabbie con perni.

Applicazioni

Ruote anteriori del veicolo; configurazioni differenziale e pignone; rulli del trasportatore; mandrini per attrezzi macchine; ruote del rimorchio

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)29,317x78,428x78,428 mm
Peso646 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)103,632x103,632x34,544 mm
Peso imballaggio645,9 g
Diametro interno55,563 mm
Diametro esterno107,95 mm
Larghezza29,317 mm
Gioco dei cuscinetticn
Peso2,91 kg
Serie455
Materialeacciaio stampato (gabbia)
Gabbiaacciaio
Larghezza totale del cuscinetto29,317 mm
NormaISO
Carico statico di base, radiale - C0r166000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr161000 N
Codice doganale84822000
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.