Cuscinetto a rulli conici SNR 30205A, Diametro esterno: 52 mm | Diametro interno: 25 mm | Larghezza: 16.25 mm
Cuscinetto a rulli conici SNR
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SNR:30205A
Rubix:999250616003977
EAN:3413520092108




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 52 mm |
| Larghezza | 16,25 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTI A RULLI CONICI 30205A
Cuscinetti a rulli conici, gabbia in lamiera
Cuscinetti a rulli conici, dimensioni principali secondo DIN 720, smontabili, regolati o accoppiati, a una corona, non sigillati, gabbia in lamiera d'acciaio.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 75x75x22 mm |
|---|---|
| Peso | 164 g |
| Diametro interno | 25 mm |
| Diametro esterno | 52 mm |
| Larghezza | 16,25 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 30200 |
| Materiale | acciaio |
| Gabbia | acciaio |
| Regime di riferimento | 8900 rpm |
| Regime limite | 15000 rpm |
| Norma | ISO 355 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 39800 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 35700 N |
| Codice doganale | 84822000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione