Cuscinetto a rulli conici FAG T2EE060, Diametro esterno: 115 mm | Diametro interno: 60 mm | Larghezza: 33 mm

Cuscinetto a rulli conici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:T2EE060
Rubix:160000000375720
Produttore:0192898630000
EAN:4012801048514
0192898630000-CUSCINETTO A RULLI CONICI T2EE060

Riepilogo info tecniche

Diametro interno60 mm
Diametro esterno115 mm
Larghezza33 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0192898630000-CUSCINETTO A RULLI CONICI T2EE060


Cuscinetti a rulli conici T, dimensioni principali secondo DIN ISO 355, smontabile, messo in posizione o accoppiato

Punti di forza

Si verificano elevati carichi radiali
Essivi carichi assiali agiscono su un lato
Devono essere supportati carichi combinati (forze radiali e assiali che agiscono simultaneamente)
È richiesta una guida assiale precisa dell'albero (funzione di cuscinetto di posizionamento)
Il supporto deve avere una rigidità assiale molto elevata
La posizione del cuscinetto viene gestita senza gioco o sotto precarico (cuscinetti singoli). senza gioco o sotto precarico (i singoli cuscinetti sono regolati l'uno contro l'altro)
E' richiesta un'elevata precisione di funzionamento
La capacità di carico dei cuscinetti a sfere a contatto obliquo non è più sufficiente e non è richiesta l'idoneità a velocità più elevate dei cuscinetti a sfere a contatto obliquo
I cuscinetti non devono compensare errori di allineamento
L'obiettivo di progettazione comprende cuscinetti compatti, rigidi ed economici con un'elevata capacità di carico.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1800 g
Diametro interno60 mm
Diametro esterno115 mm
Larghezza33 mm
Gioco dei cuscinetticn
Seriet2ee
Regime di riferimento4000 rpm
Regime limite6100 rpm
Larghezza totale del cuscinetto40 mm
Carico statico di base, radiale - C0r250000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr189000 N
Codice doganale84822000
€ 81,94 IVA esclusa
/ Unità
€ 99,96 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.