Cuscinetto a rulli conici FAG 32020-X-XL, Diametro esterno: 150 mm | Diametro interno: 100 mm | Larghezza: 24 mm

Cuscinetto a rulli conici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:32020-X-XL
Rubix:160000000375742
Produttore:0782838500000
EAN:4064328408975
0782838500000-CUSCINETTO A RULLI CONICI 32020-X-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno100 mm
Diametro esterno150 mm
Larghezza24 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0782838500000-CUSCINETTO A RULLI CONICI 32020-X-XL


Cuscinetti a rulli conici 320, dimensioni principali secondo DIN ISO 355 / DIN 720, smontabile, messo in posizione o accoppiato

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1920 g
Diametro interno100 mm
Diametro esterno150 mm
Larghezza24 mm
Gioco dei cuscinetticn
Serie320
Gabbiaacciaio
Regime limite5400 rpm
Larghezza totale del cuscinetto32 mm
NormaDIN 720
Carico statico di base, radiale - C0r285000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr205000 N
Codice doganale84822000
73,76 IVA esclusa
/ Unità
89,98 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.