Cuscinetto a rulli conici FAG 33012-XL, Diametro esterno: 95 mm | Diametro interno: 60 mm | Larghezza: 27 mm
Cuscinetto a rulli conici
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:33012-XL
Rubix:170000000977940
Produttore:0926486730000
EAN:4064328817357


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 95 mm |
| Larghezza | 27 mm |
Dettagli del prodotto : 0926486730000-CUSCINETTO A RULLI CONICI 33012-XL
Cuscinetti a rulli conici 330, dimensioni principali secondo DIN ISO 355 / DIN 720, smontabile, messo in posizione o accoppiato
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 95 mm |
| Larghezza | 27 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 330 |
| Gabbia | acciaio |
| Regime limite | 8800 rpm |
| Larghezza totale del cuscinetto | 27 mm |
| Norma | DIN 720 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 149000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 119000 N |
| Codice doganale | 84822000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 41,96 IVA esclusa
/ Unità
€ 51,19 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore