Cuscinetto a rulli conici SKF 32238, Diametro esterno: 340 mm | Diametro interno: 190 mm | Larghezza: 97 mm

Cuscinetti a rulli conici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:32238
Rubix:999190200022309
EAN:7316577476050
CUSCINETTO A RULLI CONICI 32238

Riepilogo info tecniche

Diametro interno190 mm
Diametro esterno340 mm
Larghezza97 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLI CONICI 32238


Tapered roller bearings have tapered inner and outer ring raceways as well as tapered rollers. They are designed to accommodate combined loads, i.e. simultaneously acting radial and axial loads. The projection lines of the raceways meet at a common point on the bearing axis to provide a true rolling action and therefore low frictional moments during operation. The axial load carrying capacity of tapered roller bearings increases with increasing contact angle α. The size of the contact angle, which is usually between 10° and 30°, is related to the calculation factor e: the larger the value of e, the larger the contact angle.
I cuscinetti a una corona di rulli conici sono stati sviluppati per sopportare carichi radiali e assiali combinati e assicurare bassi livelli di attrito in funzionamento. L'anello interno, con rulli e gabbia, si può montare separatamente dall'anello esterno. Questi componenti scomponibili e intercambiabili semplificano le attività di montaggio, smontaggio e manutenzione. Montando un cuscinetto a una corona di rulli conici contro un altro e applicando un precarico si può ottenere una disposizione di cuscinetti rigida.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno190 mm
Diametro esterno340 mm
Larghezza97 mm
Gioco dei cuscinetticn
€ 3076,08 IVA esclusa
/ Unità
€ 3752,82 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.