Cuscinetto a rulli conici SKF 31310 J2/QCL7C, Diametro esterno: 110 mm | Diametro interno: 50 mm | Larghezza: 29.89 mm

Cuscinetti a rulli conici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:31310 J2/QCL7C
Rubix:160000000363074
Produttore:37389
EAN:7316570003802
CUSCINETTO A RULLI CONICI 31310 J2/QCL7C

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza29,89 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLI CONICI 31310 J2/QCL7C


I cuscinetti a rulli conici hanno piste interne ed esterne coniche e rulli conici. Sono progettati per sopportare carichi combinati, ossia carichi radiali e assiali che agiscono simultaneamente. Le linee di proiezione delle piste di rotolamento si incontrano in un punto comune sull'asse del cuscinetto, per garantire un'azione di rotolamento reale e quindi momenti di attrito ridotti durante il funzionamento. La capacità di carico assiale dei cuscinetti a rulli conici aumenta con l'aumentare dell'angolo di contatto α. La dimensione dell'angolo di contatto, che di solito è compresa tra 10° e 30°, è correlata al fattore di calcolo e: maggiore è il valore di e, maggiore è l'angolo di contatto.
I cuscinetti a una corona di rulli conici sono stati sviluppati per sopportare carichi radiali e assiali combinati e assicurare bassi livelli di attrito in funzionamento. L'anello interno, con rulli e gabbia, si può montare separatamente dall'anello esterno. Questi componenti scomponibili e intercambiabili semplificano le attività di montaggio, smontaggio e manutenzione. Montando un cuscinetto a una corona di rulli conici contro un altro e applicando un precarico si può ottenere una disposizione di cuscinetti rigida.

Punti di forza

- Elevata capacità di carico radiale e assiale
- Accoglie carichi assiali in una direzione
- Basso attrito e lunga durata
- Componenti separabili e intercambiabili

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)29,89x110x110 mm
Peso1214 g
Diametro interno50 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza29,89 mm
Gioco dei cuscinetticn
Serie313
Materialeacciaio
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento4500 rpm
Regime limite6000 rpm
Larghezza totale del cuscinetto29,25 mm
Carico statico di base, radiale - C0r120000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr122000 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84822000
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.