Cuscinetto a rulli conici FAG KLM67048-LM67010, Diametro esterno: 59.131 mm | Diametro interno: 31.75 mm | Larghezza: 11.811 mm
Cuscinetto a rulli conici
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:KLM67048-LM67010
Rubix:160000000378864
Produttore:0167318240000
EAN:4064328808591


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 31,75 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 59,131 mm |
| Larghezza | 11,811 mm |
Dettagli del prodotto : 0167318240000-CUSCINETTO A RULLI CONICI KLM67048-LM67010
Cuscinetti a rulli conici K-Series, con dimensioni in pollici, smontabile, messo in posizione o accoppiato
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 15,88x59,13x59,13 mm |
|---|---|
| Peso | 187 g |
| Diametro interno | 31,75 mm |
| Diametro esterno | 59,131 mm |
| Larghezza | 11,811 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | k-series |
| Regime limite | 12800 rpm |
| Larghezza totale del cuscinetto | 15,875 mm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 40000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 34000 N |
| Codice doganale | 84822000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 16,29 IVA esclusa
/ Unità
€ 19,87 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione