Cuscinetto a rulli conici FAG 33122, Diametro esterno: 180 mm | Diametro interno: 110 mm | Larghezza: 43 mm

Cuscinetto a rulli conici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:33122
Rubix:160000000375924
Produttore:0167138180000
EAN:4012801051316
0167138180000-CUSCINETTO A RULLI CONICI 33122

Riepilogo info tecniche

Diametro interno110 mm
Diametro esterno180 mm
Larghezza43 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167138180000-CUSCINETTO A RULLI CONICI 33122


Cuscinetto a rulli conici 331, dimensioni conformi a DIN ISO 355/DIN 720, smontabile, accoppiato o accoppiabile
Cuscinetti a rulli conici 331, dimensioni principali secondo DIN ISO 355 / DIN 720, smontabile, messo in posizione o accoppiato

Punti di forza

•High radial loads occur
High axial loads act on one side
Combined loads must be supported (radial and axial forces acting simultaneously)
Precise axial guidance of the shaft is required (locating bearing function)
The bearing arrangement must have very high axial rigidity
The bearing position is operated clearance-free or under preload (single bearings are adjusted against each other)
High running accuracy is required
The load carrying capacity of angular contact ball bearings is no longer sufficient and the higher speed suitability of angular contact ball bearings is not required
The bearings are not required to compensate misalignments
The design objective comprises compact, rigid and economical bearing arrangements with a high load carrying capacity

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)58,7x180x180 mm
Peso5640 g
Diametro interno110 mm
Diametro esterno180 mm
Larghezza43 mm
Gioco dei cuscinetticn
Serie331
Regime di riferimento2470 rpm
Regime limite3650 rpm
Larghezza totale del cuscinetto56 mm
Carico statico di base, radiale - C0r630000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr370000 N
Codice doganale84822000
222,70 IVA esclusa
/ Unità
271,69 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.