Cuscinetto a rulli conici SKF LM 11749/QVC027, Diametro esterno: 35.756 mm | Diametro interno: 17462 mm | Larghezza: 14.66 mm
Cuscinetti a rulli conici
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:LM 11749/QVC027
Rubix:170000000481743
Produttore:48269
EAN:7316570335903


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 17462 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 35,756 mm |
| Larghezza | 14,66 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLI CONICI LM 11749/QVC027
I coni (anello interno con rulli e gabbia) dei cuscinetti a rulli conici, in dimensioni in pollici, sono stati concepiti per essere combinati con coppe (anello esterno) della stessa serie. Insieme formano un cuscinetto completo in grado di sopportare carichi radiali e assiali combinati e che assicura basso attrito in funzionamento. Montando un cuscinetto a una corona di rulli conici contro un altro e applicando un precarico si può ottenere una disposizione di cuscinetti rigida.
Punti di forza
- Possono essere combinati con coni della stessa serie
- Consentono la completa intercambiabilità delle coppe
- Consentono la completa intercambiabilità delle coppe
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 14,6x35,76x35,76 mm |
|---|---|
| Peso | 54 g |
| Diametro interno | 17462 mm |
| Diametro esterno | 35,756 mm |
| Larghezza | 14,66 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | lm |
| Regime di riferimento | 0 rpm |
| Regime limite | 0 rpm |
| Larghezza totale del cuscinetto | 14605 mm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 20800 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 21200 N |
| Paese d'origine | BR |
| Codice doganale | 84822000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione