Cuscinetto a rulli conici FAG 32012-X-XL, Diametro esterno: 95 mm | Diametro interno: 60 mm | Larghezza: 17.5 mm

Cuscinetto a rulli conici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:32012-X-XL
Rubix:170000000517006
Produttore:0792063600000
EAN:4047643126229
0792063600000-CUSCINETTO A RULLI CONICI 32012-X-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno60 mm
Diametro esterno95 mm
Larghezza17,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0792063600000-CUSCINETTO A RULLI CONICI 32012-X-XL


Cuscinetti a rulli conici 320, dimensioni principali secondo DIN ISO 355 / DIN 720, smontabile, messo in posizione o accoppiato

Punti di forza

Si verificano elevati carichi radiali
Essivi carichi assiali agiscono su un lato
Devono essere supportati carichi combinati (forze radiali e assiali che agiscono simultaneamente)
È richiesta una guida assiale precisa dell'albero (funzione di cuscinetto di posizionamento)
Il supporto deve avere una rigidità assiale molto elevata
La posizione del cuscinetto viene gestita senza gioco o sotto precarico (cuscinetti singoli). senza gioco o sotto precarico (i singoli cuscinetti sono regolati l'uno contro l'altro)
E' richiesta un'elevata precisione di funzionamento
La capacità di carico dei cuscinetti a sfere a contatto obliquo non è più sufficiente e non è richiesta l'idoneità a velocità più elevate dei cuscinetti a sfere a contatto obliquo
I cuscinetti non devono compensare errori di allineamento
L'obiettivo di progettazione comprende cuscinetti compatti, rigidi ed economici con un'elevata capacità di carico.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)23x95x95 mm
Peso610 g
Diametro interno60 mm
Diametro esterno95 mm
Larghezza17,5 mm
Gioco dei cuscinetticn
Serie320
Gabbiaacciaio
Regime limite8800 rpm
Larghezza totale del cuscinetto23 mm
NormaDIN 720
Carico statico di base, radiale - C0r124000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr97000 N
Codice doganale84822000
27,99 IVA esclusa
/ Unità
34,14 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.