Cuscinetto a rulli conici SKF 32230, Diametro esterno: 270 mm | Diametro interno: 150 mm | Larghezza: 73 mm

Cuscinetti a rulli conici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:32230
Rubix:999190200022842
EAN:7316577464248
CUSCINETTO A RULLI CONICI 32230

Riepilogo info tecniche

Diametro interno150 mm
Diametro esterno270 mm
Larghezza73 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLI CONICI 32230


I cuscinetti a una corona di rulli conici sono stati sviluppati per sopportare carichi radiali e assiali combinati e assicurare bassi livelli di attrito in funzionamento. L'anello interno, con rulli e gabbia, si può montare separatamente dall'anello esterno. Questi componenti scomponibili e intercambiabili semplificano le attività di montaggio, smontaggio e manutenzione. Montando un cuscinetto a una corona di rulli conici contro un altro e applicando un precarico si può ottenere una disposizione di cuscinetti rigida.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno150 mm
Diametro esterno270 mm
Larghezza73 mm
Gioco dei cuscinetticn
Peso17,893 kg
Serie322
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento1700 rpm
Regime limite2400 rpm
Larghezza totale del cuscinetto77 mm
Carico statico di base, radiale - C0r1140000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr737000 N
€ 1190,91 IVA esclusa
/ Unità
€ 1452,91 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.