Cuscinetto a rulli conici FAG 32020-X-XL-P5, Diametro esterno: 150 mm | Diametro interno: 100 mm | Larghezza: 24 mm
Cuscinetto a rulli conici
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:32020-X-XL-P5
Rubix:999181000013596
Produttore:0860183020000
EAN:4064328572232




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 100 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 150 mm |
| Larghezza | 24 mm |
Dettagli del prodotto : 0860183020000-CUSCINETTO A RULLI CONICI 32020-X-XL-P5
Cuscinetti a rulli conici 320, dimensioni principali secondo DIN ISO 355 / DIN 720, smontabile, messo in posizione o accoppiato
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1940 g |
|---|---|
| Diametro interno | 100 mm |
| Diametro esterno | 150 mm |
| Larghezza | 24 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 320 |
| Gabbia | acciaio |
| Regime limite | 5400 rpm |
| Larghezza totale del cuscinetto | 32 mm |
| Norma | DIN 720 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 285000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 205000 N |
| Codice doganale | 84822000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 107,47 IVA esclusa
/ Unità
€ 131,11 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore