Cuscinetto a rulli conici SKF 31313/CL7C, Diametro esterno: 140 mm | Diametro interno: 65 mm | Larghezza: 33 mm

Cuscinetti a rulli conici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Rif. sostituito:31313 J2/QCL7C
SKF:31313/CL7C
Rubix:999201030080933
EAN:7316579021722
CUSCINETTO A RULLI CONICI 31313/CL7C

Riepilogo info tecniche

Diametro interno65 mm
Diametro esterno140 mm
Larghezza33 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLI CONICI 31313/CL7C


I cuscinetti a una corona di rulli conici sono stati sviluppati per sopportare carichi radiali e assiali combinati e assicurare bassi livelli di attrito in funzionamento. L'anello interno, con rulli e gabbia, si può montare separatamente dall'anello esterno. Questi componenti scomponibili e intercambiabili semplificano le attività di montaggio, smontaggio e manutenzione. Montando un cuscinetto a una corona di rulli conici contro un altro e applicando un precarico si può ottenere una disposizione di cuscinetti rigida.

Punti di forza

- Elevata capacità di carico radiale e assiale
- Accoglie carichi assiali in una direzione
- Basso attrito e lunga durata
- Componenti separabili e intercambiabili

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno65 mm
Diametro esterno140 mm
Larghezza33 mm
Gioco dei cuscinetticn
Peso2,4 kg
Serie313
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento3600 rpm
Regime limite4800 rpm
Larghezza totale del cuscinetto36 mm
Carico statico di base, radiale - C0r193000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr203000 N
€ 129,64 IVA esclusa
/ Unità
€ 158,16 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.