Cuscinetto a rulli conici SKF 30313, Diametro esterno: 140 mm | Diametro interno: 65 mm | Larghezza: 36 mm
Cuscinetti a rulli conici
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:30313
Rubix:160000000362972
EAN:7316577327178


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 65 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 140 mm |
| Larghezza | 36 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLI CONICI 30313
I cuscinetti a una corona di rulli conici sono stati sviluppati per sopportare carichi radiali e assiali combinati e assicurare bassi livelli di attrito in funzionamento. L'anello interno, con rulli e gabbia, si può montare separatamente dall'anello esterno. Questi componenti scomponibili e intercambiabili semplificano le attività di montaggio, smontaggio e manutenzione. Montando un cuscinetto a una corona di rulli conici contro un altro e applicando un precarico si può ottenere una disposizione di cuscinetti rigida.
Punti di forza
Elevata capacità di carico radiale e assiale, capacità di sopportare carichi assiali in una direzione, basso attrito e lunga durata di esercizio, design scomponibile e componenti interscambiabili
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 65 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 140 mm |
| Larghezza | 36 mm |
| Peso | 2,4 kg |
| Serie | 303 (a una fila) |
| Materiale | acciaio per cuscinetti |
| Gabbia | acciaio |
| Regime di riferimento | 4000 rpm |
| Regime limite | 4800 rpm |
| Larghezza totale del cuscinetto | 36 mm |
| Norma | ISO 355 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 228000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 240000 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 62,59 IVA esclusa
/ Unità
€ 76,36 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore