Cuscinetto a rulli conici FAG 30232-XL, Diametro esterno: 290 mm | Diametro interno: 160 mm | Larghezza: 40 mm
Cuscinetto a rulli conici
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:30232-XL
Rubix:170000000517778
Produttore:0872213140000
EAN:4054369278477


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 160 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 290 mm |
| Larghezza | 40 mm |
Dettagli del prodotto : 0872213140000-CUSCINETTO A RULLI CONICI 30232-XL
Cuscinetti a rulli conici 302, dimensioni principali secondo DIN ISO 355 / DIN 720, smontabile, messo in posizione o accoppiato
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 160 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 290 mm |
| Larghezza | 40 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 302 |
| Gabbia | acciaio |
| Regime limite | 2950 rpm |
| Larghezza totale del cuscinetto | 52 mm |
| Norma | DIN 720 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 790000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 630000 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 676,38 IVA esclusa
/ Unità
€ 825,18 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione