Cuscinetto a rulli conici SKF T4EB 240/VE174, Diametro esterno: 320 mm | Diametro interno: 240 mm | Larghezza: 44.6 mm
Cuscinetto radiale a rulli conici ad una corona - nuova misura standard
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:T4EB 240/VE174
Rubix:160000000362875
Produttore:28127
EAN:7316570379013


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 240 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 320 mm |
| Larghezza | 44,6 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLI CONICI T4EB 240/VE174
I cuscinetti a rulli conici sono dotati di anelli interno ed esterno con piste coniche e rulli conici. Sono adatti a sopportare carichi combinati, ovvero che agiscono contemporaneamente in direzione radiale e assiale. Le linee di proiezione delle piste convergono in un unico punto sull'asse del cuscinetto, per assicurare eccellenti proprietà di rotazione e, di conseguenza, bassi momenti di attrito in esercizio. La capacità di carico assiale dei cuscinetti a rulli conici aumenta con l'aumentare dell'angolo di contatto α. Le dimensioni di tale angolo, che di norma è compreso tra 10° e 30°, sono legate al fattore di calcolo e: maggiore è il valore di e, maggiore sarà l'angolo di contatto.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 44,6x320x320 mm |
|---|---|
| Peso | 8460 g |
| Diametro interno | 240 mm |
| Diametro esterno | 320 mm |
| Larghezza | 44,6 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | t4eb |
| Regime di riferimento | 1300 rpm |
| Regime limite | 1900 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 81500 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 42900 N |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84822000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore