Cuscinetto a rulli conici SKF 31316 J1/QCL7A, Diametro esterno: 170 mm | Diametro interno: 80 mm | Larghezza: 42.5 mm

Cuscinetti a rulli conici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:31316 J1/QCL7A
Rubix:160000000363085
Produttore:37422
EAN:7316577298539
CUSCINETTO A RULLI CONICI 31316 J1/QCL7A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno80 mm
Diametro esterno170 mm
Larghezza42,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLI CONICI 31316 J1/QCL7A


I cuscinetti a una corona di rulli conici sono stati sviluppati per sopportare carichi radiali e assiali combinati e assicurare bassi livelli di attrito in funzionamento. L'anello interno, con rulli e gabbia, si può montare separatamente dall'anello esterno. Questi componenti scomponibili e intercambiabili semplificano le attività di montaggio, smontaggio e manutenzione. Montando un cuscinetto a una corona di rulli conici contro un altro e applicando un precarico si può ottenere una disposizione di cuscinetti rigida.

Punti di forza

- Elevata capacità di carico radiale e assiale
- Accoglie carichi assiali in una direzione
- Basso attrito e lunga durata
- Componenti separabili e intercambiabili

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)42,5x170x170 mm
Peso3950 g
Diametro interno80 mm
Diametro esterno170 mm
Larghezza42,5 mm
Gioco dei cuscinetticn
Serie313
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento2800 rpm
Regime limite4000 rpm
Larghezza totale del cuscinetto42,5 mm
Carico statico di base, radiale - C0r265 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr224 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84822000
€ 202,26 IVA esclusa
/ Unità
€ 246,76 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.