Cuscinetto a rulli conici FAG 33009-XL, Diametro esterno: 75 mm | Diametro interno: 45 mm | Larghezza: 24 mm
Cuscinetto a rulli conici
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:33009-XL
Rubix:999210325075046
Produttore:0926467350000
EAN:4064328817333




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 45 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 75 mm |
| Larghezza | 24 mm |
Dettagli del prodotto : 0926467350000-CUSCINETTO A RULLI CONICI 33009-XL
Cuscinetti a rulli conici 330, dimensioni principali secondo DIN ISO 355 / DIN 720, smontabile, messo in posizione o accoppiato
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 45 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 75 mm |
| Larghezza | 24 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 330 |
| Gabbia | acciaio |
| Regime limite | 11300 rpm |
| Larghezza totale del cuscinetto | 24 mm |
| Norma | DIN 720 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 104000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 85000 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 34,67 IVA esclusa
/ Unità
€ 42,29 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione