Cuscinetto a rulli conici FAG 30228-XL, Diametro esterno: 250 mm | Diametro interno: 140 mm | Larghezza: 36 mm

Cuscinetto a rulli conici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Rif. sostituito:30228-A
FAG:30228-XL
Rubix:160000000375782
Produttore:0783685020000
EAN:4047643099417
0783685020000-CUSCINETTO A RULLI CONICI 30228-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno140 mm
Diametro esterno250 mm
Larghezza36 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0783685020000-CUSCINETTO A RULLI CONICI 30228-XL


Cuscinetti a rulli conici 302, dimensioni principali secondo DIN ISO 355 / DIN 720, smontabile, messo in posizione o accoppiato

Informazioni tecniche


Attributi
Peso8800 g
Diametro interno140 mm
Diametro esterno250 mm
Larghezza36 mm
Gioco dei cuscinetticn
Serie302
Gabbiaacciaio
Regime limite3450 rpm
Larghezza totale del cuscinetto45,75 mm
NormaDIN 720
Carico statico di base, radiale - C0r560000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr490000 N
Codice doganale84822000
€ 402,74 IVA esclusa
/ Unità
€ 491,35 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.