Cuscinetto a rulli conici FAG 33011-XL, Diametro esterno: 90 mm | Diametro interno: 55 mm | Larghezza: 27 mm

Cuscinetto a rulli conici

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Rif. sostituito:33011-XL
FAG:33011-XL
Rubix:170000000977942
Produttore:0926487380000
EAN:4054371379018
0926487380000-CUSCINETTO A RULLI CONICI 33011-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno55 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza27 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0926487380000-CUSCINETTO A RULLI CONICI 33011-XL


Cuscinetti a rulli conici 330, dimensioni principali secondo DIN ISO 355 / DIN 720, smontabile, messo in posizione o accoppiato

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno55 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza27 mm
Gioco dei cuscinetticn
Serie330
Gabbiaacciaio
Regime limite9300 rpm
Larghezza totale del cuscinetto27 mm
NormaDIN 720
Carico statico di base, radiale - C0r143000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr117000 N
Codice doganale84822000
€ 37,85 IVA esclusa
/ Unità
€ 46,18 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.