Cuscinetto a rulli conici FAG 31330-X-XL, Diametro esterno: 320 mm | Diametro interno: 150 mm | Larghezza: 50 mm

Cuscinetto a rulli conici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Rif. sostituito:31330-X
FAG:31330-X-XL
Rubix:999181200028506
Produttore:0834281600000
EAN:4054371655525
0834281600000-CUSCINETTO A RULLI CONICI 31330-X-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno150 mm
Diametro esterno320 mm
Larghezza50 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0834281600000-CUSCINETTO A RULLI CONICI 31330-X-XL


Cuscinetti a rulli conici 313, dimensioni principali secondo DIN ISO 355 / DIN 720, smontabile, messo in posizione o accoppiato

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno150 mm
Diametro esterno320 mm
Larghezza50 mm
Gioco dei cuscinetticn
Serie313
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento1530 rpm
Regime limite2550 rpm
Larghezza totale del cuscinetto82 mm
NormaDIN 720
Carico statico di base, radiale - C0r1040000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr930000 N
€ 1635,92 IVA esclusa
/ Unità
€ 1995,82 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.