Cuscinetto a rulli conici SKF LM 603049/011, Diametro esterno: 77788 mm | Diametro interno: 45242 mm | Larghezza: 19.842 mm

Cuscinetti a rulli conici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:LM 603049/011
Rubix:170000000481779
Produttore:134804
EAN:7316573301127
CUSCINETTO A RULLI CONICI LM 603049/011

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45242 mm
Diametro esterno77788 mm
Larghezza19,842 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLI CONICI LM 603049/011


I cuscinetti a una corona di rulli conici in dimensioni in pollici sono stati sviluppati per sopportare carichi radiali e assiali combinati e assicurare bassi livelli di attrito in funzionamento. L'anello interno, con rulli e gabbia, si può montare separatamente dall'anello esterno. Questi componenti scomponibili e intercambiabili semplificano le attività di montaggio, smontaggio e manutenzione. Montando un cuscinetto a una corona di rulli conici contro un altro e applicando un precarico si può ottenere una disposizione di cuscinetti rigida.

Punti di forza

- Possono essere combinati con coni della stessa serie
- Consentono la completa intercambiabilità delle coppe

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)19,84x72,46x72,46 mm
Peso369 g
Diametro interno45242 mm
Diametro esterno77788 mm
Larghezza19,842 mm
Gioco dei cuscinetticn
Serielm
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento7000 rpm
Regime limite8500 rpm
Larghezza totale del cuscinetto19842 mm
Carico statico di base, radiale - C0r69,5 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr66,8 N
Paese d'origineIN
Codice doganale84822000
€ 25,02 IVA esclusa
/ Unità
€ 30,53 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.