Cuscinetto a rulli conici Timken 33108, Diametro esterno: 75 mm | Diametro interno: 40 mm | Larghezza: 20.5 mm

Cuscinetto a rulli conici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Timken:33108
Rubix:999200400087846
Produttore:100000455
EAN:0053893752150
METRIC TAPERED ROLLER BEARING 33108

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno75 mm
Larghezza20,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : METRIC TAPERED ROLLER BEARING 33108


Grazie alla capacità di gestire carichi radiali e assiali, i cuscinetti a rulli conici ad alte prestazioni Timken® sono progettati per garantire la massima durata negli spazi più compatti.

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)85,8012x85,8012x33,3756 mm
Peso imballaggio492,1 g
Diametro interno40 mm
Diametro esterno75 mm
Larghezza20,5 mm
Gioco dei cuscinetticn
Codice doganale84822000
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.