Cuscinetto a rulli conici SKF BT1B 639405/Q, Diametro esterno: 68 mm | Diametro interno: 28 mm | Larghezza: 19.75 mm
Cuscinetto a rulli
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:BT1B 639405/Q
Rubix:160000000367527
Produttore:53004
EAN:7316570118131




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 28 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 68 mm |
| Larghezza | 19,75 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLI CONICI BT1B 639405/Q
I cuscinetti a rulli conici sono dotati di anelli interno ed esterno con piste coniche e rulli conici. Sono adatti a sopportare carichi combinati, ovvero che agiscono contemporaneamente in direzione radiale e assiale. Le linee di proiezione delle piste convergono in un unico punto sull'asse del cuscinetto, per assicurare eccellenti proprietà di rotazione e, di conseguenza, bassi momenti di attrito in esercizio. La capacità di carico assiale dei cuscinetti a rulli conici aumenta con l'aumentare dell'angolo di contatto α. Le dimensioni di tale angolo, che di norma è compreso tra 10° e 30°, sono legate al fattore di calcolo e: maggiore è il valore di e, maggiore sarà l'angolo di contatto.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 19,75x68x68 mm |
|---|---|
| Peso | 318 g |
| Diametro interno | 28 mm |
| Diametro esterno | 68 mm |
| Larghezza | 19,75 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Materiale | acciaio |
| Regime limite | 12000 rpm |
| Larghezza totale del cuscinetto | 50 mm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 40 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 42,9 N |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84822000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione