Cuscinetto a rulli conici Timken 11162, Diametro esterno: 76.2 mm | Diametro interno: 41.275 mm | Larghezza: 18.009 mm

Cuscinetti a rulli conici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Timken:11162
Rubix:999200400082669
Produttore:100033663
EAN:0053893172255
TAPERED ROLLER BEARING CONE 11162

Riepilogo info tecniche

Diametro interno41,275 mm
Diametro esterno76,2 mm
Larghezza18,009 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : TAPERED ROLLER BEARING CONE 11162


Cuscinetti a rulli conici

Punti di forza

I cuscinetti conici a rulli monoriga hanno un allineamento positivo dei rulli che garantisce un vero moto di rotolamento e genera una “forza di assestamento” che spinge i rulli contro la spalla grande del cono. Questa forza di assestamento impedisce ai rulli di inclinarsi fuori dall'apice, mantenendoli così allineati positivamente e posizionati contro la spalla grande del cono.

Applicazioni

Ruote anteriori dei veicoli; Configurazioni differenziale e pignone; Rulli di nastri trasportatori; Mandrini di macchine utensili; Ruote di rimorchio

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)73x28x73 mm
Peso210 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)71,374x71,374x26,924 mm
Peso imballaggio191 g
Diametro interno41,275 mm
Diametro esterno76,2 mm
Larghezza18,009 mm
Gioco dei cuscinetticn
Serie11000
Materialeacciaio stampato
Gabbiaacciaio
Larghezza totale del cuscinetto18,009 mm
Carico statico di base, radiale - C0r55100 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr10400 N
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.