Cuscinetto a rulli conici NSK 31307J, Diametro esterno: 80 mm | Diametro interno: 35 mm | Larghezza: 22.75 mm

Cuscinetti a rulli conici a una corona, NSK

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

NSK:31307J
Rubix:999250617006567
Produttore:31307J N
EAN:00029176024306
CUSCINETTI A RULLI CONICI 31307J

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza22,75 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTI A RULLI CONICI 31307J


I cuscinetti a rulli conici di NSK sono in grado di supportare elevati carichi radiali e assiali in una direzione. Disponibili nelle versioni a due e a quattro corone per supportare carichi assiali in entrambe le direzioni, questi cuscinetti possono essere montati in applicazioni con ambienti di lavoro particolari, con gabbie per impieghi gravosi disponibili in un'ampia gamma di materiali avanzati.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso506 g
Diametro interno35 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza22,75 mm
Gioco dei cuscinetticn
Codice doganale84822000
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.