Cuscinetto a rulli conici Timken 64450/64700, Diametro esterno: 177.8 mm | Diametro interno: 114.3 mm | Larghezza: 41.275 mm

Cuscinetti a rulli conici

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Timken:64450/64700
Rubix:999200400093244
Produttore:100089091
EAN:0053893658063
TAPERED ROLLER BEARING ASSEMBLY 64450/64700

Riepilogo info tecniche

Diametro interno114,3 mm
Diametro esterno177,8 mm
Larghezza41,275 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : TAPERED ROLLER BEARING ASSEMBLY 64450/64700


Cuscinetti a rulli conici

Punti di forza

I cuscinetti conici a rulli a una fila presentano un allineamento positivo dei rulli che assicura un moto di rotolamento regolare e genera una “forza di assestamento” che spinge il rullo contro la nervatura maggiore del cono. Tale forza di assestamento impedisce ai rulli di deviare dall'apice, mantenendoli così allineati positivamente e posizionati contro la nervatura maggiore del cono.

Applicazioni

Ruote anteriori dei veicoli; Configurazioni per differenziale e pignone; Rulli per nastri trasportatori; Mandrini di macchine utensili; Ruote dei rimorchi

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)197x197x52 mm
Peso3490 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)197x197x52 mm
Peso imballaggio3490 g
Diametro interno114,3 mm
Diametro esterno177,8 mm
Larghezza41,275 mm
Gioco dei cuscinetticn
Peso3,5 kg
Serie64000
Materialeacciaio per cuscinetti (acciaio standard)
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento2600 rpm
Regime limite3800 rpm
Larghezza totale del cuscinetto41,275 mm
NormaISO
Carico statico di base, radiale - C0r419000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr275000 N
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.